ディーゼル車用添加剤
ウルトのディーゼル添加剤:エンジン性能と燃費効率の向上
ディーゼルエンジンの性能を最大限に引き出すウルトのディーゼル添加剤。プロフェッショナルが認める高品質な製品で、エンジンの清浄化、燃費改善、排出ガス削減を実現します。厳しい品質基準をクリアし、日本の環境規制にも完全対応しています。
多様な用途に対応する豊富なラインナップ
- 燃料系統クリーナー:燃料噴射システムの洗浄、燃費向上
- セタン価向上剤:始動性改善、エンジン音低減
- 燃料凍結防止剤:寒冷地での安定した燃料供給を確保
- DPFクリーナー:排出ガス浄化装置の性能維持、長寿命化
信頼のウルト品質とサポート
50年以上の実績を持つウルトは、自動車整備工場、運送会社、建設現場など、様々な業界で信頼されています。製品に関するご質問や技術的なサポートが必要な場合は、弊社カスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせください。専門スタッフが丁寧にサポートいたします。
ディーゼル添加剤の商品はこちら
ウルトが提供するAdBlueは、SCR(選択触媒還元)排気ガス浄化システムを搭載した最新のディーゼルエンジン用に開発された高品質な尿素水溶液です。この製品は、厳格化する排出ガス規制に対応し、環境に配慮した車両運用を可能にします。
AdBlueの主な特長と効果:
1. 窒素酸化物(NOx)の削減:
AdBlueは、排気ガス中の有害な窒素酸化物を水と窒素に分解し、大気汚染の原因となる物質を効果的に削減します。
2. 高い純度と品質:
ウルトのAdBlueは、ISO 22241-1規格に適合した32.5%尿素水溶液で、最高品質を保証します。
3. 幅広い車両への対応:
Euro 4、Euro 5、Euro 6規格(乗用車用)に適合し、多くの現代のディーゼル車に使用可能です。
4. 主要自動車メーカーの純正品と互換性:
以下の自動車メーカー純正番号に互換性があります。
- Mercedes Benz: A 000 583 0107
- BMW Group: 83190441139
- VW / Audi: G 052 910 A2
- Mazda: 0000-AD-002
5. 使いやすさ:
専用のアダプターを使用することで、手を汚さずに簡単に補充できます。
6. 環境への配慮:
AdBlueの使用により、ディーゼルエンジンの環境性能が大幅に向上し、持続可能な車社会の実現に貢献します。
AdBlueの重要性:
現代のディーゼルエンジンにとって、AdBlueは不可欠な存在です。SCRシステムと組み合わせることで、以下のメリットが得られます:
1. 排出ガス規制への適合:
厳しくなる環境規制に対応し、法令順守を実現します。
2. エンジン性能の最適化:
AdBlueの使用により、エンジン本来の性能を損なうことなく排出ガスを浄化できます。
3. 燃費の向上:
SCRシステムの採用により、エンジンの燃焼効率を高めることができ、結果として燃費が向上します。
4. 車両の価値維持:
適切なAdBlueの使用は、車両の環境性能を維持し、中古車としての価値も保ちます。
ウルトのオンラインショップでは、2種類のAdBlue製品をご用意しています。それぞれの製品の詳細情報、容量、適合車種などを確認いただけます。お客様の車両に最適なAdBlue製品を選ぶことで、ディーゼルエンジンの性能を最大限に引き出しつつ、環境への負荷を最小限に抑えることができます。
プロのフリート管理者から個人のディーゼル車オーナーまで、幅広いユーザーに支持されているウルトのAdBlue製品で、あなたの車両の環境性能を向上させましょう。適切なAdBlueの使用は、車両の信頼性を高め、将来の規制にも対応できる持続可能な運用を可能にします。
詳細な製品情報や適合車種、使用方法については、ウルトのオンラインショップをご覧ください。環境に配慮した車両運用のために、ぜひウルトのAdBlue製品をお試しください。
AdBlue®はこちら